- 小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ 70250653 - 小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ 70250653

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70250653 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。

寸法A(mm)36.2 寸法B(mm)18 寸法D(mm)44.7 寸法F(mm)40.2 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状ワンタッチ接続型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0〜80 口径(Φ)PT1/8×8 接続R×ホース口 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70250662
2021-01-06
用途:
実験用器具に取り付けて使用。
製造業

この製品はチューブが非常に抜けにくく、一人で抜くには無理がある。片手でリングを押してもチューブは抜けないので、二人作業が必要。結局ユニオンストレートとセットで使う羽目に。。。他のワンタッチ継手ではこのような経験はない。

1人が参考にしています
対象商品:
32621687
2013-10-07
用途:
塗装作業
株式会社山下製作所 様

エアブラシ作業に重宝しています

対象商品:
08206134
2016-08-25
用途:
エアー機材配管
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

コンパクトで使い勝手がよいです。

対象商品:
32621687
2012-12-07
用途:
CO2

問題無く使えてます。ピスコ等と比べると赤いプラスチックのコックが少しだけ華奢かな?一日数回程度の開閉なら大丈夫です。

対象商品:
08206134
2012-02-13
用途:
ワンタッチ継ぎ手変換時。
株式会社イーストマウンテイン・デーリィ 様 (農・林・水産業)

モノタロウブランドにしては少し高いと思う。使用感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
一般的な水道の蛇口に付くのでしょうか。
回答:
本商品は、一般的な水道の蛇口に適合致しません。
2021-07-20
質問:
真空対応でしょうか。
回答:
真空には対応しておりません。
2021-07-20
質問:
商品画像のネジのほうではなく黒いゴムの部分の方に炭酸ガスのホースを差すことは可能でしょうか。
回答:
ウレタンホースを差し込む構造になっております。バルブ自体の適合流体は水・油・空気対応で炭酸ガスには対応しないバルブです。
2021-07-20

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする