ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 安全ベスト・タスキ
ACE GLOVE(エースグローブ)の 安全ベスト
ACE GLOVE(エースグローブ)の ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70250696
品番
#90853
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
反射テープでしっかり反射します。夜間の視認性を大幅にUPします。胸ポケット、サイドポケットに小物の収納が可能。ネームタグ付き。
色(本体)
橙
テープ地色
シルバー
仕様
胸ポケット1個、サイドポケット2個
テープ幅(mm)
70
着丈(cm)
約54
適応胴囲(cm)
95〜130
アズワン品番
65-0308-63