画像準備中

フレッシュアクアF

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 色調クリヤー 注文コード70252446 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色調・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み!
シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。
もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。
耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性!
沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。
塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。
クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。
青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。

特性耐熱 用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも 主な用途木床 使用場所屋内 色調クリヤー 危険物の類別非危険物 乾燥時間一晩/20℃ 標準塗布量(g/m2)60
注意
※サンディングには「ヒノキチオール」は含まれません。
※使用後の塗装用具は出来るだけ、早く水洗いしてください。放置しておきますと塗料が硬化してしまい水では洗浄しにくくなります。その時はフレッシュアクア洗浄剤で洗浄してください。
※ヤニの多い材は、十分にヤニ抜きを行って乾燥させてから塗装してください。また、十分にヤニ抜きを行っていても後から出てくる場合があります。十分に確認してください。ヤニが残っている場合、密着不良を起こす可能性があります。
※高濃度のアルコールや酸、随時水のかかる場所への塗装は避けてください。
※難燃剤・漂白剤・ヤニ抜き剤等が塗布されている材の場合、本製品を塗装しますと、反応により塗装不良を起こす場合がありますので事前に確認お願い致します。
※塗装作業後は、塗料残液を下水や河川などへの廃棄を絶対に行わないで下さい。
※塗り替えの場合は、旧塗膜を十分に研磨してください(P150〜200サンドペーパー)。
※ワックスが塗付された個所へは、塗装できません。
※旧塗膜がUV塗装(工場塗装)の場合は密着しない可能性がありますので、確認の上ご使用ください。
※チーク材などヤニ成分の多い木材は、経時で塗膜が黄変しますので、ご承知置き願います。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
※2026年より容器が缶→ポリ容器に変更しております。
画像と異なる場合がございます。ご了承いただけますと幸いです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70252482
2020-10-04
用途:
寝室の床塗装
その他業種

伸びが良く乾燥も速く匂いも気にならないので使いやすい塗料です。 試しに寝室から始めましたが他の部屋も使おうと思います。 色のバリエーションが有ればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする