※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc LEDライトバルブ パズー用電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70253898 品番WLE185V900M1/24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電力(W)152 適合LDS152N-G-E39F用/電源ユニット 質量(g)1300 高さH(mm)52 奥行D(mm)311.5 幅W(mm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする