ストッパー ドア用 マグネット式

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70253968 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。

付属品補助用板(1枚) 材質鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)260
注意
※ドアストッパー用途以外での使用はお止めください。
※木製やアルミ製のドアに取り付ける場合、付属の補助板をご使用ください。
※マグネットで設置する際は、両面テープが付いている「スチールプレート」を外してご使用ください。

足で操作できる!
使用する際は棒をまっすぐ下に押し下げるだけ ドアをしっかりストップさせるには棒が地面と垂直になるように設置してください

ドアの下に挟む形のストッパーと違い、ストッパーが転がって邪魔になったり、つまずく心配がありません。
使用する際は棒をまっすぐ下に押し下げるだけ。
使用後も足で跳ね上げて棒を戻すだけ。「カチッ」と音がするまで上げれば、棒はしっかり固定されます。
ドアをしっかりストップさせるには棒が地面と垂直になるように設置してください。

商品説明動画

モノタロウ ドアストッパー(マグネット式).
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:327
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70253968
2025-11-02
用途:
クローザー付き鉄扉の開放時固定
製造業

マグネットの効きが抜群でバッチリ開放固定します。
床に対するグリップもしっかりしてます。
マグネットなので取付位置もいろいろ試して決めることができるのが良いですね。
付属のプレートは必要な方、不要な方と分けて購入できたら良かったかな?

2人が参考にしています
2025-05-30
用途:
荷物を運び入れる時や、換気をする時のドア開放
運輸・通信業

事務所のドアに使用。
カーペットタイル、コンクリート床でしっかり止まってくれています。
ストッパー部分を足で上げ下げすると、マグネットがずれてしまいますが、
手で上げ下げしたらずれませんでした。
今までは段ボールの切れ端や、レンガで押さえていましたが、
簡単にドアを固定出来るので大変満足です。

対象商品:
70253968
2025-07-17
用途:
マンションのドアストッパー
不動産業

段差のある非常階段のドアもマグネットなので磁石なので調節可能です
必要な時はまた注文させていただきます。

2024-10-17
用途:
倉庫内ドアを開放の際に使用
運輸・通信業

従来は、段ボールをドア下部に差し込んで凌いでおりましたが、段ボールで躓く恐れや、ドアの開放が固定されず閉まりかけるなどヒヤリハットがありました。
ドア下部に差し込むストッパーもありますが、使用の際に定位置に収まらない可能性もある為、マグネット式のものを探しておりました。
マグネット部分も強力で、附属品として両面テープもありました。
見た目も使用感もバッチリでした。

2024-12-03
用途:
ドアの開け閉め用
卸売・小売業

とても良い商品です。コストパフォーマンス最高の品物です。
再購入を検討しています。マグネットの吸いつきも良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
70253968
2025-01-03
用途:
会社で使用
株式会社サイキョウ 様 (サービス業)

取付け時は磁石が強く大変でしたが、しっかりドアを固定してくれて役立っています。

対象商品:
70253968
2023-06-02
用途:
ドアを開けっぱなしにするために使用

この値段でこのクオリティだったら大満足。
リピ買いするつもりです。

対象商品:
70253968
2023-10-16
用途:
物品搬入時
製造業

ドアが重く、勝手に締まるため物品の搬入時に困っていたためこちらを購入しました。
片足でストッパーを使用できるためとても手軽でいい買い物ができました。
マグネットが強力なのでプレートが付いているとは一見して分からず、他の方の口コミを見ていたのでプレートを外して使用できました。プレートが外れる旨わかりやすくしてあればよかったのにと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする