※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70255772
品番
10S-1GSD50N10-00
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
10
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
50
クッション
あり
シリーズ
10S-1G
ロッド先端ねじ
めねじ