用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度120最大撹拌容量(L)低粘度250羽根径(Φmm)150出力(kW)0.065電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)10軸長(mm)560周波数(Hz)50対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般