佐竹化学機械工業
佐竹化学機械工業の 電動工具 本体
佐竹化学機械工業の 電動工具攪拌機/バイブレーター
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70255815
品番
A720-0.2BX
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
72〜360
羽根径(Φmm)
270
出力(kW)
0.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
軸長(mm)
1000
対応材質
食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
小型ミキサー:インバータ内蔵BX型
参考になった