福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の 包装紙
福助工業の 風呂敷
ポリ風呂敷 仏事用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70258432
品番
0370983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せる10枚袋入り。
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×900
種別
No.90 仏事用
材質
LDPE
形状
シート
厚さ(mm)
0.035