※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーティーラブ オーガビツ 30/-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.94kg×24本) 注文コード 70260603 品番 1403011-0523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用
「コーマ綿」、エコ素材、120色展開

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸 質量(kg)22.5 混率(%)綿100 番手30/- 色番L523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする