ばんじゅう用内袋

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 種別No.95-58 ナチュラル 注文コード70262946 品番0460508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は種別・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。

種別No.95-58 ナチュラル 厚さ(mm)0.013 ナチュラル 質量(g/枚)13.61 適合寸法(mm)約950×580 長さ(mm)580 幅(mm)950
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88681397
2023-11-20
用途:
食品製造時
シャルマン 様 (製造業)

異物混入も防ぐためブルーを選びました。
当店では3サイズのばんじゅうを使用していますが、どのばんじゅうにも共通で使用でき、助かっています。ビニールは薄いですが、商品が重くなっても破けたりせず、良い商品だと思います。大変気に入ったのですぐに再注文しました!

1人が参考にしています
2018-08-22
用途:
ばんじゅうの中敷
製造業

ばんじゅうの中敷に使用しています。
ばんじゅうを洗浄する必要がなくなり、大変助かっています。
食品対応との事なので安心して使用出来ます。

対象商品:
88681397
2017-12-06
用途:
生菓子のばんじゅう受けに使ってます。
酒田米菓株式会社 様

使い捨ての消耗品なので安価なものを探しました。
問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする