0460516 ばんじゅう用内袋 福助工業 70262955

ばんじゅう用内袋

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)種別No.95-58 ブルー注文コード70262955品番0460516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。

種別No.95-58 ブルー厚さ(mm)0.013ブルー質量(g/枚)13.61適合寸法(mm)約950×580長さ(mm)580幅(mm)950
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88681397
2023-11-20
用途: 食品製造時
シャルマン製造業

異物混入も防ぐためブルーを選びました。
当店では3サイズのばんじゅうを使用していますが、どのばんじゅうにも共通で使用でき、助かっています。ビニールは薄いですが、商品が重くなっても破けたりせず、良い商品だと思います。大変気に入ったのですぐに再注文しました!

1が参考にしています
2018-08-22
用途: ばんじゅうの中敷
製造業

ばんじゅうの中敷に使用しています。
ばんじゅうを洗浄する必要がなくなり、大変助かっています。
食品対応との事なので安心して使用出来ます。

対象商品 : 88681397
2017-12-06
用途: 生菓子のばんじゅう受けに使ってます。
酒田米菓株式会社

使い捨ての消耗品なので安価なものを探しました。
問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする