着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。 ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。 食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。 食品衛生法適合品。
異物混入も防ぐためブルーを選びました。当店では3サイズのばんじゅうを使用していますが、どのばんじゅうにも共通で使用でき、助かっています。ビニールは薄いですが、商品が重くなっても破けたりせず、良い商品だと思います。大変気に入ったのですぐに再注文しました!
ばんじゅうの中敷に使用しています。ばんじゅうを洗浄する必要がなくなり、大変助かっています。食品対応との事なので安心して使用出来ます。
使い捨ての消耗品なので安価なものを探しました。問題なく使えます。