シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 防鳥ネット
アニマルネット 16mm目 1mx10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70263218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます
支柱を打ってネットを張るだけ!!
幅(m)
1
長さ(m)
10
色
グリーン
目合い(mm)
16
用途
防獣対策
注意
※アナグマ、キツネなどの侵入を防ぐために裾は垂らしてご使用ください。
※野生動物の侵入を緩和するネットのため100%小動物の侵入を防ぐことはできません。
※杭や裾押さえ用ピンは別売りです。