福助工業
福助工業の 厨房機器・設備・調理機械
福助工業の 板金製品類・棚・ストッカー
福助工業の 棚・シェルフ・ラック
ニューフクロール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3100巻×6本)
種別
No.230S
注文コード
70263305
品番
0619914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質:高密度ポリエチレン
幅(mm)
230
種別
No.230S
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.006
質量(g/本)
2438.4
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※No.260Eのみ〈GLC40〉専用ロール器具をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70263305
0619914
20249189
0619914
ニューフクロール
福助工業
1箱(6本)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました