ニュー環境バッグ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) サイズL 注文コード70264242 品番0363030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

この袋の一部に植物性プラスチックが使用されています。
袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
石油資源の節約とCO2削減が実現。

材質HDPE 半透明 種別Bマーク マチ(mm)67.5 幅(mm)390(255) 舌片付ブロック サイズL 高さ(mm)480 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号110016 バイオマス配合率(%)10 無料配布可否
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70264242
2020-06-29
用途:
持ち帰り袋
飲食業

バイオマス25と勘違い 表示をもっと判りやすくしてほしいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする