メイン
若獅子
若獅子の 大工道具
若獅子の 錐(キリ)/千枚通し
若獅子の 千枚通し
細工針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
仕様
サビにくいステンレス製、先端保護キャップ付き、長桂穴付き
注文コード
70265520
品番
135304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
穴あけ、細工作業等に
仕様
サビにくいステンレス製、先端保護キャップ付き、長桂穴付き
材質
先端:ステンレス
色
ウッド
サイズ
大
柄
木柄