ディッシュ KP 蓋付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 70265746 品番 0571407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

四季折々の料理を豪華に演出。
蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。
盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。

電子レンジ× シルバー 室数5 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽 職業別シーン屋台 寸法(mm)270×207 深さ(mm)40 材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 種別KP-9ダイヤカット 仕様耐油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする