0570974 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 黒色 耐油性 70265843

ディッシュ KP 蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(160枚) 注文コード70265843 品番0570974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

四季折々の料理を豪華に演出。
蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。
盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。

深さ(mm)38 材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性 種別KP-18 寸法(mm)390×280 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数7 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする