用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ダストストッカーなどに。収納庫 物置 物置き ガーデンストレージボックス ダストストッカー ストッカー ベランダ収納 バルコニー ガレージ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン 収納ボックス 倉庫 収納棚 大型物置 タイヤ収納 雨よけ
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)29
高さ(mm)1050
奥行(mm)740
容量(L)766
間口(mm)1275
組立時間約40〜60分
扉形式観音開き
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:120×64.5×99