ウッドワン
ウッドワンの 建具金物
ウッドワンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ウッドワンの 建築用パイプ
カケルノ用 木製バー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70266780
品番
MKTRK09-NL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
木
長さ(mm)
900
色
ニュージーパイン
直径(Φmm)
35
グリーン購入法
適合