HOKURIKUALUMI
HOKURIKUALUMIの キッチン・調理用品
HOKURIKUALUMIの 保存容器・調味料入れ
HOKURIKUALUMIの シール容器・フードコンテナ
マイスターあわせ釜
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70266834
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガス火専用。無水料理もできるアルミ鍋。
洗いやすく、こびりつきにくい内面セラミック加工
材質
アルミニウム合金、蓋/セラミック塗装
寸法(mm)
約276×224×138
質量(g)
約1840
深さ(mm)
約890
寸法(cm)
約20
満水容量(L)
約2.2
注意
※持ちては熱くなります。ミトン等を使用してつかんでください。