HOKURIKUALUMI
HOKURIKUALUMIの キッチン・調理用品
HOKURIKUALUMIの 保存容器・調味料入れ
HOKURIKUALUMIの シール容器・フードコンテナ
水杓
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70266850
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
アルミ製水しゃく
材質
アルミニウム合金、取っ手/天然木
寸法(mm)
約80×85×45
質量(g)
約44
寸法(cm)
約8
外面
硫酸アルマイト加工(+着色ゴールド)
満水容量(L)
約0.2
注意
※木製ハンドルは吸水・乾燥により本体から緩みます。ぐらついた場合は締めなおしてご使用ください。