画像準備中

(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70268758 品番EA864CB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680

点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。

材質本体:ABS ランプカバー:PC 質量(g)約90 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:35 電球色:30 光源白色LED/電球色LED 検知範囲距離:約3m、水平:約100° 点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約5〜(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H) 動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする