画像準備中

80kg マグネットリフター(スーパーマグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70268968 品番EA984CD-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。

質量(kg)6 使用温度(℃)-20〜+50 吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60 ハンドル長さ(mm)125 丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80〜300 対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 サイズ(mm)112×96.4×155(H) 穴径(mm)フック:35 湿度(%)85RH以下(結露のないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70268968 EA984CD-101 70268925 EA984CD-81 100kg マグネットリフター エスコ 100kg マグネットリフター エスコ 1台 49,000 税込53,900 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする