エスコ
エスコの マスカー/養生シート・養生ボード
エスコの 養生シート/カバー
エスコの 養生シート
(粘着性)床面養生シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70269029
品番
EA911BA-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質
基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.075
質量(kg)
2.1
色
半透明
長さ(m)
30