画像準備中

(SKS2)ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70269047 品番 EA829DA-6CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

材質SKS_2 幅(mm)6 全長(mm)55 質量(g)10 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 呼びM6×0.5
注意
※画像はEA829DA-6です。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする