エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70269108
品番
EA829JC-116B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
細目。中タップ(喰付5〜6P)。
材質
HSS
幅(mm)
9
全長(mm)
70
被削材
対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
呼び
M16×1.25
注意
※画像はEA829JC-103です。
商品豆知識
ハンドタップの種類