エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70269117
品番
EA829JC-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
細目。仕上タップ(喰付2〜3P)。
材質
HSS
幅(mm)
4.9
全長(mm)
50
被削材
対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
呼び
M6×0.50
注意
※画像はEA829JC-203です。
商品豆知識
ハンドタップの種類