巧膳 本体 大和

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 70269736 品番 0543845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
電子レンジ 室数5 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 寸法(mm)265×195 深さ(mm)25 材質PPF 耐熱温度(℃)130 種別27-20-1H 大和 仕様レンジOK、耐油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする