0546542 弁当容器 巧膳 黒 本体 福助工業 70270174

弁当容器 巧膳 黒 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600枚) 室数3 注文コード70270174 品番0546542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

四季折々のメニュー作りをお手伝いします。
輝き効果でお客様の目線を釘付け。メーカー独自製法で光沢があります。ライトアップでしっかり輝き、アイキャッチ効果が上がります。
程よい詰まり感。中心に向けて緩やかなスロープ形状になっています。具材が入り過ぎることもなく、入らなさすぎることもないバランスの良い弁当容器です。

仕様レンジOK、耐油性 種別22-2H 黒 材質PPF 寸法(mm)215×215 深さ(mm)25 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 職業別シーン屋台 室数3 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする