用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業
仕様セット
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40・#60・#36
被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源AC100V・720W・7.4A
最大出力(W)930
直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15
本体サイズ(mm)280×60×60(H)
スピンドル径M10×1.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105