22L キャリーケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70270700 品番EA927BG-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000

ダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。メッシュポケット・X型固定ベルト。底足(横置き用)。国内線(100席以上)機内持ち込み/コインロッカーサイズ。FREQUENTERオリジナルラバーワッペン。サイドハンドル・メインファスナー引手(ロゴ入り)。デオドラントネーム。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ

材質ポリカーボネート 質量(kg)2.4 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×410×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする