エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
3口コーナータップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70270727
品番
EA940CD-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。スペースを取らず壁面などにピッタリ添う薄型タイプ。差込口が上下に180°稼働するスイングプラグ仕様。耐トラッキングカバー付き。
材質
ABS
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
プラグ
2P(スイング式)
サイズ(mm)
66.5×14×40.5(プラグ部除く)
コンセント
2P×3口