福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
惣菜容器 福皿 内嵌合
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70271075
品番
0557129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電子レンジ
〇
色
白
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
125×125
深さ(mm)
25
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
タイプ
内嵌合
種別
12UH 白
仕様
レンジOK、耐油性