0557285 惣菜容器 福皿  内嵌合 福助工業 70271224 0557285 惣菜容器 福皿  内嵌合 福助工業 70271224

惣菜容器 福皿 内嵌合

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 70271224 品番 0557285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
電子レンジ 室数1 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 寸法(mm)180×180 深さ(mm)25 材質PPF 耐熱温度(℃)130 タイプ内嵌合 種別18UH 白 仕様レンジOK、耐油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする