福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
惣菜容器 福皿 内嵌合
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
室数
1
注文コード
70271285
品番
0557341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ
〇
色
黒
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
120×150
深さ(mm)
18
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
タイプ
外嵌合
種別
15-12H黒 新
仕様
レンジOK、耐油性