福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
惣菜容器 福皿 内嵌合
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70271294
品番
557358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
深さ(mm)
18
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
タイプ
外嵌合
外寸法(mm)
120×150
種別
15-12H白 新
仕様
レンジOK、耐油性