0558303 巧膳 本体 華やぎ 福助工業 70271477

巧膳 本体 華やぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900枚) 室数4 注文コード70271477 品番0558303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
電子レンジ 室数4 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 寸法(mm)187×160 深さ(mm)25 材質PPF 耐熱温度(℃)130 種別19-16-1H 華やぎ青 仕様レンジOK、耐油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする