福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
巧膳 本体 華やぎ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
室数
3
注文コード
70271617
品番
0558461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ
〇
色
黒
室数
3
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
187×187
深さ(mm)
25
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
種別
19-2H 華やぎ赤
仕様
レンジOK、耐油性