福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
巧膳 本体 ひとえ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70271732
品番
558591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(mm)
187×187
深さ(mm)
25
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
種別
19-1H ひとえ青
仕様
レンジOK、耐油性