福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
惣菜容器 福皿 内嵌合
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
室数
1
注文コード
70272703
品番
0583626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ
〇
色
赤
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
150×150
深さ(mm)
21
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
タイプ
外嵌合
種別
15H R/B 新
仕様
レンジOK、耐油性