福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
惣菜容器 福小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70272746
品番
0584061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
小鉢を模した耐熱惣菜容器。
本物志向を追求した小鉢形状。使い方いろいろ幅広いメニューに対応できます。
ディスプレイ効果抜群。積み重ねても下段の中身が見えます。
種別
大 蓋
材質
OPS
寸法(mm)
147×147
色
透明
深さ(mm)
17
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー