[充電式]ハンディークリーナーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70274516 品番EA899PA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,900
販売価格(税別)
69,000

付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。

寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15(本体のみ) 使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属) 集じん量(L)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする