画像準備中

[内装用]マスキングテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード70274805 品番EA944MC-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに。

材質ポリエチレンクロス 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.01(ポリフィルム) グリーン 長さ(m)25 テープ種類マスキングテープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70274805 EA944MC-53 70274586 EA944MC-39 画像準備中 [内・外装用]マスキングシート エスコ 1巻 710 税込781 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする