エスコ
エスコの ドリル
エスコの 鉄工用
エスコの 六角軸ドリル
[六角軸]木工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70274909
品番
EA824LN-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
全長(mm)
235
被削材
対応:木材
有効長(mm)
160
サイズ(mm)
20.0
シャンクサイズ(mm)
六角:11.2
シャンク径(mm)
13.0
注意
※画像はEA824LN-14です。