画像準備中

[六角軸]木工用ロングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70274945 品番EA824LN-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160 サイズ(mm)26.0 シャンクサイズ(mm)六角:11.2 シャンク径(mm)13.0
注意
※画像はEA824LN-14です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする