画像準備中

[六角軸]木工用ロングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70274979 品番EA824LN-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,160
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質炭素鋼 全長(mm)235 被削材対応:木材 有効長(mm)160 サイズ(mm)32.0 シャンクサイズ(mm)六角:11.2 シャンク径(mm)13.0
注意
※画像はEA824LN-14です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70274979 EA824LN-32 70275207 EA824LN-232 画像準備中 [六角軸]木工用ロングドリル エスコ 1本 9,980 税込10,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする