※画像は代表画像です
エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ドリルタップ
[六角軸]タップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70275460
品番
EA829CJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
用途
ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
材質
SKS_2
全長(mm)
75
質量(g)
24
ピッチ
喰い付き:7.5P
溝長(mm)
30
被削材
鉄・アルミ・真鍮
タップサイズ
M10×1.5
シャンクサイズ(mm)
六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)
推奨下穴径:8.5
JIS等級
3級
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
※画像はEA29CJ-5です。