エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ロールタップ
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70275514
品番
EA829FB-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,807
販売価格(税別)
¥
4,370
バスケットに入れる
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
40
ピッチ
喰い付き:8P
被削材
対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
12
呼び
M2×0.4
精度
STD
引張強度(N/mm
2
)
700以下
穴径(mm)
推奨下穴径:1.81〜1.85
シャンク径(mm)
3